Paralelna stega LEINEN-JUNIOR 125 mm

Artikl br.: 967060 125
329,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 125 mm
Stezni raspon 180 mm
Dubina stezanja 88 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 16 mm - 68 mm
Smjer otvora otvaranje prema odostraga
Materijal sivi lijev visoke čvrstoće (GG 22)
Težina 24 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967060 125
EAN / GTIN 2050002047464
Broj proizvođača LJ/125 G + D571 12X70 + D125 VZ

Opis

Izvedba:

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.
Otvara se unatrag. Od vrlo kvalitetnog lijevanog željeza (GG 22) sa strukturom perlita. Dugačko i izuzetno točno, prizmatično precizno vođenje.
Precizno vođenje vretena, vreteno potpuno oklopljeno i zaštićeno od prašine. Lakohodno vreteno s trapeznim navojem (brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti). Kaljene stezne čeljusti, narovašene / brušene, okretne i izmjenjive. S velikom ravno glodanom površinom postolja. Kod primjene s okretnim pločama br. 967070 i 360° okretne te ih se steznim mehanizmom može zakočiti u bilo kojem položaju.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosiva.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

U košarici

U košaricu
U košaricu