Kutija za odvijač s unutarnjim šesterokutom

Artikl br.: 961040
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 24 mm
širina 96 mm
Dubina 288 mm
prikladno za veličinu ključa 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Vrsta proizvoda Kutija za skladištenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 961040
EAN / GTIN 4037519002238
Broj proizvođača AQ-2112-CH8000

Opis

Upotreba:

Za prihvat 9 šesterokutnih odvijača/u dugačkoj izvedbi.

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.