• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja de destornilladores acodados para tornillos con hexágono interior

Número de artículo: 961040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 24 mm
Anchura 96 mm
Profundidad 288 mm
Adaptado para el tamaño de llave 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Tipo de producto Caja de almacén

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 961040
EAN / GTIN 4037519002238
Número del fabricante AQ-2112-CH8000

Descripción

Aplicación:

Para el alojamiento de 9 llaves acodadas hexagonales / versión larga.

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.