{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 48 mm | |
širina | 240 mm | |
Dubina | 336 mm | |
Broj prihvata | 12 | |
prikladno za oblik ključa | Dvostruki okasti ili okasti ključ | |
prikladno za širine ključa | 4 mm - 24 mm | |
Materijal | ABS plastika | |
Boja | crna | |
Vrsta proizvoda | Kutija za skladištenje |
Broj artikla | 961080 | |
EAN / GTIN | 4037519002573 | |
Broj proizvođača | AQ-2110-CH8000 |