{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
Stupanj ispunjenosti ladice | 1/3 | |
odgovara za opremanje pogona | Radionički stol | |
širina | 160 mm | |
Dubina | 520 mm | |
Broj alata | 5 | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081559 LR3 | |
Izvedba | s asortimanom alata | |
Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
Broj artikla | 962720 5 | |
Broj proizvođača | 962720 5 |