Velika kanta za smeće 240 l

Artikl br.: 987805 240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Pro Wave spremnik
Volumen 240 l
Tolerancija volumena -5 / +15 l
Nominalni sadržaj 240
Visina 1.100 mm
širina 585 mm
Dubina 740 mm
⌀ kotača 200 mm
Boja žuta
Težina 14,9 kg
Iskoristivo opterećenje prema DIN EN 96 kg
Vrsta proizvoda Velika kanta za smeće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 987805 240
EAN / GTIN 4052941347672
Broj proizvođača 1150607

Opis

Izvedba:

Velika kanta za smeće konusnog oblika od plastike. Stabilizirajuća orebrenja na gornjim rubovima. Poklopac s cijevnim odvodnim kanalom za kondenziranu vodu. Ručke na poklopcu su praktične i ukoso postavljene. 4-struke šarke (vel. 80: 2-struke šarke) s pričvršćenjem šarki vijcima. Ojačano dno s patentiranom konstrukcijom osovina. Stabilno vanjsko podnožje s ojačanom, robusnom slobodnom osovinom i glatkim kotačima. Izvedba poklopca s otvorom poklopca izoliranim od buke, udovoljava odredbama o zaštiti od buke prema Direktivi EU-a 2000/14.
Veća stabilnost spremnika zahvaljujući posebnom dizajnu dna s neprekinutom valovitom konturom.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 i 6.