Conteneur à déchets 240 l

Réf.: 987805 240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Conteneur Pro Wave
Volume 240 l
Tolérance de volume -5 / +15 l
Capacité nominale 240
Hauteur 1 100 mm
Largeur 585 mm
Profondeur 740 mm
⌀ roue 200 mm
Couleur jaune
Poids 14,9 kg
Charge utile suivant DIN EN 96 kg
Type de produit Conteneur à déchets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987805 240
EAN / GTIN 4052941347672
Réf. fabricant 1150607

Description

Exécution:

Conteneur à déchets avec corps conique en plastique. Nervures de stabilisation sur les bords supérieurs. Couvercle avec gouttière périphérique pour l'eau de condensation. Les poignées de couvercle sont maniables et disposées de biais. 4 charnières (réf. 80: 2 charnières) avec sécurité des boulons de charnière. Fond renforcé avec conception axiale brevetée. Roulettes extérieures robustes avec axe de roulement renforcé et roues maniables. Couvercle à fermeture amortie, conforme au règlement sur la protection sonore selon la directive européenne 2000/14.
Meilleure stabilité du conteneur grâce à la conception spéciale du fond avec contour ondulé continu.

Norme:

DIN EN 840-1, 5 et 6.