Sigurnosni ugradbeni ormar

Artikl br.: 981170
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 600 mm
širina 593 mm
Dubina 574 mm
Težina 113 kg
Vrsta proizvoda Mjesto rada s opasnim tvarima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981170
EAN / GTIN 4054923099357
Broj proizvođača 30472-001-35283

Opis

Izvedba:

Sigurno i propisno skladištenje opasnih tvari u radnim prostorijama. 90-minutna otpornost od požara. Priključak za odvod zraka s vanjskim ⌀ od 50 mm.

Standard:

Sukladno normi DIN EN 14470-1.