{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Skladištenje | Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala; Dopušteno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3 | |
Obujam prihvata | 60 l | |
Sadržaj bačve | 60 l | |
Visina | 330 mm | |
širina | 725 mm | |
Dubina | 525 mm | |
Broj bačvi | 2 | |
Nosivost | 150 kg | |
Oprema s nogicama za podnožje | da | |
Vrsta proizvoda | Prihvatna posuda |
Broj artikla | 981370 2X60/F | |
EAN / GTIN | 4250101102271 | |
Broj proizvođača | 18075 |