{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 3 mm | |
Materijal | pocinčano | |
Skladištenje | Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš | |
Obujam prihvata | 216 l | |
Sadržaj bačve | 200 l | |
Visina | 290 mm | |
širina | 1.200 mm | |
Dubina | 1.200 mm | |
Kapacitet skladištenja bačve 200 litara | 4 | |
Broj bačvi | 4 | |
Opterećenje površine | 1.000 kg/m2 | |
Težina | 91 kg | |
Vrsta proizvoda | Prihvatna posuda |
Broj artikla | 981235 4X200 | |
EAN / GTIN | 4052462022577 |