{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 3 mm | |
Materijal | pocinčano | |
Skladištenje | Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš | |
Obujam prihvata | 1.000 l | |
Visina | 435 mm | |
širina | 2.650 mm | |
Dubina | 1.300 mm | |
Kapacitet skladištenja IBC/KTC | 2 | |
Broj IBC | 2 | |
Opterećenje površine | 1.000 kg/m2 | |
Težina, lakirano | 226 kg | |
Težina, pocinčano | 239 kg | |
Vrsta proizvoda | Prihvatna posuda |
Broj artikla | 981300 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4052462000599 |