{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Materijal | pocinčano | |
Obujam prihvata | 20 l | |
Visina | 60 mm | |
širina | 940 mm | |
Dubina | 370 mm | |
Ugradbena visina | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatna posuda |
Broj artikla | 980096 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406112486 | |
Broj proizvođača | 980096 1000 |