{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg | |
Materiaali | Sinkityt | |
Keräystilavuus | 20 l | |
Korkeus | 60 mm | |
Leveys | 940 mm | |
Syvyys | 370 mm | |
Korkeus | 120 mm | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 980096 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406112486 | |
Valmistajan numero | 980096 1000 |