{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 3 mm | |
Materijal | pocinčan | |
Skladištenje | Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš | |
Obujam prihvata | 1.000 l | |
Visina | 435 mm | |
širina | 2.650 mm | |
Dubina | 1.300 mm | |
prikladno za duljinu grede | 2.700 mm | |
Opterećenje površine | 1.000 kg/m2 | |
Težina | 239 kg | |
Vrsta proizvoda | Kadica za regale |
Broj artikla | 983005 2700/1000 | |
EAN / GTIN | 4052462030923 |