{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 825 mm | |
širina | 520 mm | |
Dubina | 470 mm | |
prikladno za | 50 l; 60 l | |
Težina | 9 kg | |
Vrsta proizvoda | Pomagalo za punjenje |
Broj artikla | 981496 60 | |
EAN / GTIN | 4052462015890 |