Nastavak cirkulacijskog filtra za zrak za sigurnosne ormare 1

Artikl br.: 981100 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Priključak filtra recirkulacije, s nadzorom ispušnog zraka
Visina 256 mm
širina 308 mm
Dubina 555 mm
Vrsta utikača, ulaz F
Nazivni napon 85 V - 264 V
Potrošnja energije 0,13 A
Razina buke 35 dB
Težina 14 kg
Vrsta proizvoda Nastavak cirkulacijskog filtra za zrak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981100 1
EAN / GTIN 4250101190117
Broj proizvođača 39306

Opis

Izvedba:

Kompletan sustav s motorom za odvod zraka, specijalnim aktivnim ugljenim filtrom, kontrolom odvoda zraka i filtra. Sa sekundarnim filtrom za dodatnu sigurnost u slučaju curenja. Korpus od čeličnog lima. Integrirani zaslon i upravljanje tipkama za jednostavnu provjeru i ispitivanje funkcija. Optički i zvučni alarm uključujući bezpotencijalni alarmni kontakt.

Prednost:

  • Nisu potrebni skupi odzračni vodovi.
  • Laka i sigurna montaža.
  • Oko ormara više nema područja ugroženog eksplozijom.
  • Visoka fleksibilnost pri izboru mjesta postavljanja.
  • Aktivna zaštita osoba zahvaljujući sigurnom zahvaćanju po zdravlje opasnih para zadržavanjem u filtru sustava. Zasićenje filtra >99,999%.
  • Prigušeni rad samo cca 35 dB(A).

Upotreba:

Za sigurnu tehničku ventilaciju sigurnosnih ormara u radnim prostorijama sukladno zahtjevima TRGS510 dodatak 3.
Filtar prikladan samo za pare od otapala (ugljikovodika), nije za nagrizajuće, agresivne tvari kao npr. octenu kiselinu.

Standard:

ATEX sukladni: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Odgovara:

Sigurnosni ormari br. 981015; 981025; 981035.

Lakiranje:

Korpus praškasto lakiran.

Napomena:

  • Preporučujemo da asecos-tehničari jednom godišnje izvrše izmjenu filtra i uklanjanje kontaminiranog filtra (u slučaju normalnog onečišćenja).