{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Volumen | 30 l | |
Visina | 492 mm | |
⌀ | 315 mm | |
Materijal | Čelik | |
Površina | Prevlaka od epoksidne smole | |
Tehnika gašenja | samogasivi poklopac | |
Postojeća glava za gašenje plamena | Da | |
Certificiranje | TÜV Rheinland | |
Vrsta proizvoda | Koš za papir |
Broj artikla | 987136 30 | |
EAN / GTIN | 4005546988528 | |
Broj proizvođača | 3306-10 |