{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Volumen punjenja | 70 l | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 400 mm | |
Dubina | 380 mm | |
Poklopac otvora boja RAL | 7035 | |
Težina | 19,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Kante za otpatke |
Broj artikla | 987151 7035 | |
EAN / GTIN | 2050002050914 | |
Broj proizvođača | 665-075-1-2-735 + 7035 |