Fleksibilna prihvatna posuda Rigid-Lock Quick Berm® Plus 4240 l

Artikl br.: 984110 4240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Rigid-Lock QuickBerm® XT
Obujam prihvata 4.240
širina 4.600 mm
Dubina 3.000 mm
Visina kade 300 mm
Visina preklopljena 410 mm
Širina sklopljeno 610 mm
Dubina sklopljeno 610 mm
Vrsta proizvoda Sklopiva posuda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 984110 4240
EAN / GTIN 697841156364
Broj proizvođača 28502

Opis

Izvedba:

Prevoziva sklopiva posuda od tkanine prevučene PVC-om. Jednodijelna konstrukcija - brzo i jednostavno postavljanje, montaža nije potrebna. Tkanina prevučena PVC-om otporna je na širok spektar kemikalija, uključujući naftu, ulja, maziva i većinu kiselina. Dugotrajno otporna na UV zrake, idealna za vanjsku upotrebu.
Rigid-Lock tehnologija: Patentirani dizajn potpore maksimizira unutarnji prostor prihvatne posude i smanjuje
rizik od spoticanja izvana. Bočne stijenke zaključate u visini od 30 cm, u okomitom položaju od 90° za
visoku strukturnu stabilnost. Bočne stijenke mogu se brzo spustiti radi jednostavnog uvlačenja i
izvlačenja. Nosač je u zaštitnoj najlonskoj glavčini i zaključan u donjem položaju, može izdržati
težinu od prometa vozila do 5000 kg po kotaču. Glavčina ima integrirane rupe za prihvat
sidara (sidro nije uključeno u isporuku).
CriticalCorner™: Ojačani dizajn CriticalCorner™ s obodnim dijagonalnim visokofrekventnim zavarima napravljenim
pomoću elektromagnetske energije i tlaka stvara trajnu neprobojnu vezu za
100 % čvrsto zadržavanje. Sprječava napuhavanje, odmotavanje ili opuštanje kuta s potpunim zadržavanjem
za pouzdanu nepropusnost. Stijenke uključuju obrub od 25 mm otporan na habanje uz gornji rub
za dodatnu debljinu i cjelovitost stijenke. Brtve sprječavaju ulazak zraka, plinova, para ili tekućina u
bermu ili izlazak iz nje.
Čvrsta, pokretna, dugotrajna sklopiva posuda za vozila, tešku opremu i cisterne. EnGuard™ VI modificirana tkanina prevučena PVC-om je deblja i robusnija za učestali promet vozila i za teške uvjete primjene.

Napomena:

  • Za vanjsku dimenziju dodajte 203 mm na širinu i dubinu kako biste uzeli u obzir potporu i glavčinu.
  • Pri odabiru veličine berme, ostavite razmak od 305 mm na ulazu ili izlazu za spuštanje i podizanje stijenke.