easyPick ESD spremnik za male dijelove visina 50 mm 2X3/1

Artikl br.: 972313 2X3/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.272 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Serija easyPick
Visina 50 mm
širina 50 mm
Dubina 75 mm
Širina u G 2
Dubina u G 3
Broj pretinaca u kutiji 1
Boja crni
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972313 2X3/1
EAN / GTIN 4067263829904

Opis

Izvedba:

Dimenzijski stabilna ESD spremnik za male dijelove easyPick napravljena od električki provodljive plastike.

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 75 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve
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
    širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu