Zaslon za noge metal 1600 mm

Artikl br.: 974113 1600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva
Visina 490 mm
širina 1.450 mm
Dubina 0,9 mm
prikladno za širinu stola 1.600 mm
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
Vrsta proizvoda Zasloni za noge

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974113 1600
EAN / GTIN 2050002053533
Broj proizvođača ZVTI25-2

Opis

Izvedba:

Od čelika s okruglim rupama.
Pričvršćivanje s donje strane ploče.

Odgovara:

Uredski stolovi br. 974024; 974042.

Opseg isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Dostupno u 3 boje: čisto bijela, aluminijska srebrna, metalna siva.