Konferencijski stol 1000

Artikl br.: 974202 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Debljina pločica: 25
  • Odabir boje: Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast; Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina pločica 25 mm
Odabir boje Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast; Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva
Visina 740 mm
1.000 mm
Radna ploča debljina 25 mm
Materijal radne ploče Iverica sa slojem umjetne smole
Obloga radne ploče Melamin
Oblik ploče okruglo
Težina 33 kg
Vrsta proizvoda Uredski stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974202 1000
EAN / GTIN 2050002053632
Broj proizvođača T19908

Opis

Izvedba:

Udobni konferencijski stol. Stabilno podnožje s poprečnim okvirom. Noge izrađene od čeličnih cijevi od 2 mm, 50/50 mm, kvadratnog oblika. Spojen s krutim okvirom. Optimalna sloboda nogu zahvaljujući ergonomski uređenom okviru.
Okrugla melaminska stolna ploča ⌀ 1000 mm, debljine 25 mm.

Lakiranje:

Dekorativna ploča stola dostupna u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.
Postolje dostupno u 3 boje: čista bijela, aluminijska srebrna, metalno siva.

Napomena:

Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.: bukva, jasen, javor, orah.