Kabelski kanal za uredski stol, sklopivi 1600 mm

Artikl br.: 974122 1600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva
Visina 60 mm
širina 1.310 mm
Dubina 156 mm
Vrsta proizvoda Vodilica za kabel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974122 1600
EAN / GTIN 2050002053571
Broj proizvođača ZKKH74

Opis

Izvedba:

Sklopivi kabelski kanal od stabilnog čeličnog lima s ovjesom od crne plastike. Kabelski kanal može se obostrano rasklopiti, ali i u potpunosti skinuti. Kabeli se mogu bez problema umetnuti i sigurno pohraniti. Sa sigurnosnom trakom koja sprječava nenamjerno kompletno rasklapanje.

Odgovara:

Uredski stolovi br. 974042.

Lakiranje:

Dostupno u 3 boje: čisto bijela, aluminijska srebrna, metalna siva.