ESD utični nadogradni regal 2000 mm

Artikl br.: 972505 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 120
  • Debljina police: 38
  • Podešavanje visine u rasteru: 40
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 120 kg
Debljina police 38 mm
Podešavanje visine u rasteru 40 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
dimenzije ugradnje osnovni regal širina 975 mm
Širina police 946 mm
Širina police svjetla dimenzija 900 mm
Broj polica 4
maksimalno opterećenje polja 900 kg
Vrsta proizvoda Regal s policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972505 2000
EAN / GTIN 4062406180751

Opis

Izvedba:

Stabilan okvir profila od pravokutnih stupova (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat prečki / polica. Okvir profila s plastičnim završnim kapicama koje ne provode struju. Nadogradnja se vrši natičnom montažom bez alata. Zbog velike bočne stabilnosti nisu potrebni dijagonalni profili za stabiliziranje. Police imaju ESD praškasto lakiranje. Pocinčana opruga na svakoj polici uspostavlja pouzdani kontakt s postavljenom točkom uzemljenja.

Opseg isporuke:

Uključuje ESD kabel za uzemljenje.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

  • Da bi stabilnost regala bila osigurana, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebno je poduzeti mjere protiv prevrtanja.
  • Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD provodljivi.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema