{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 38 mm | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 975 mm | |
Hyllplan bredd | 946 mm | |
Hyllplan bredd fritt mått | 900 mm | |
antal hyllor | 4 | |
Maximal fältlast | 900 kg | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikkelkode | 972505 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406180751 |