Izvedba:
100% izvlačne ladice stabilne čelične konstrukcije s diferencijalnim vodilicama i nosivosti do 75 kg. Aluminijski rukohvati. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).
Sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica odn. pokretne radioničke stolove i korpuse.
Odgovara:
Svi ESD korpusi 16G.
Lakiranje:
Korpus ladica i fronte svijetlo sive boje slične RAL 7035 ESD praškasto lakirani.
Napomena:
Moguća je samo jedna ladica s prednjom visinom od 50 mm po kućištu, samo u gornjem položaju.