Zidni element, rešetka 1500 mm

Artikl br.: 994100 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 2.200 mm
širina 1.500 mm
Težina 23 kg
Vrsta proizvoda Sustav rešetkastih pregrada

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 994100 1500
EAN / GTIN 4260214930043
Broj proizvođača 9215

Opis

Izvedba:

Varijabilni i višestruko primjenljivi sustav za pogon i skladištenje, za brzu samostalnu izgradnju pregrada, zidova spremišta i pregrada za prostorije. Prema modularnom principu pojedine je elemente moguće kombinirati prema individualnim željama. Ravna rešetka 40×40×3,8 mm obuhvaćena profilom okvira od 30 mm ispunjava najveće zahtjeve kvalitete i transparentnosti. Dostupno i u izvedbi od čeličnog lima i akrilnog stakla.

Opseg isporuke:

Uključuje pričvrsni materijal (samo kod br. 994130).

Lakiranje:

Po odabiru svijetlo siva RAL 7035 (standardna boja), signalno plava RAL 5005, ultramarin plava RAL 5002, briljantno plava RAL 5007, encijan plava RAL 5010, svijetlo plava RAL 5012, tirkizno plava RAL 5018, prašinasto siva RAL 7037 prevučeno prahom.