Regal za ploče 20

Artikl br.: 992104 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 850 mm
širina 1.000 mm
Dubina 2.065 mm
Broj pretinaca 6
prikladno za format lima 2000×1000 mm
Nosivost po pretincu 1.500 kg
Težina 230 kg
Vrsta proizvoda Regal za ploče

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 992104 20
EAN / GTIN 4251305418359
Broj proizvođača 100802161

Opis

Izvedba:

Vertikalni regal u zavarenoj čeličnoj konstrukciji za okomito skladištenje lima i pločastih materijala od drva, plastike itd. Omogućuje uštedu prostora i pregledno skladištenje te brz pristup uskladištenoj robi. Jednostavno rukovanje pločama putem čeličnog valjka/valjka na strani uklanjanja. Donja kada od čeličnog lima.

Lakiranje:

Antracit boja RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka bez montaže.