Rešetka 400 mm

Artikl br.: 991724 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 400
  • Materijal: pocinčano

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 400 kg
Visina 30 mm
širina 1.250 mm
Dubina 400 mm
Materijal pocinčano
Područje primjene Regal s krakovima
Vrsta proizvoda Rešetke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991724 400
EAN / GTIN 2050001760814

Opis

Izvedba:

Za polaganje na nosače. Rešetka vruće pocinčana. Nosivost maks. 400 kg po rešetki.
Može se pričvrstiti vijcima s 2 jezička za montažu na nosače.

Odgovara:

Regali s nosačima br. 991711991718, nosači, pojedinačni br. 991720.

Opseg isporuke:

Rešetka, 2 jezička za montažu, 2 samobušeća vijka 6×16 mm.