Polica za odlaganje od pocinčanog lima 800 mm

Artikl br.: 991030 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 2.500 mm
Dubina 800 mm
Razina za skladištenje, širina 2.500 mm
Razina za skladištenje, dubina 800 mm
Panel, širina 300 mm
Panel, debljina 1,25 mm
prikladno za dubinu regala 800 mm
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991030 800
EAN / GTIN 4004514226358
Broj proizvođača 19598

Opis

Opseg isporuke:

Par poprečnih greda uključene su u isporuku.