Nadogradni regal za mape s 1 okvirom stupa 1200 mm

Artikl br.: 990405 1200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 120
  • Podešavanje visine u rasteru: 40
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 120 kg
Podešavanje visine u rasteru 40 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.200 mm
širina 975 mm
Dubina 325 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina 975 mm
Širina police 946 mm
Širina police svjetla dimenzija 900 mm
Dubina police 325 mm
Granična letvica Da
Broj polica 3
prikladno za broj mapa 30
Broj okvira za profil 1
maksimalno opterećenje polja 900 kg
Vrsta proizvoda Regal s mapama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990405 1200
EAN / GTIN 4045197517838

Opis

Izvedba:

Stabilan okvir stupa od pravokutnih nosača (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat poprečnih prečki / polica. Okvir stupa s plastičnim završnim kapicama. Police od pocinčanog lima, s prorezima za umetanje pregrada, s povišenim rubom polica koji sprječava padanje predmeta.

Lakiranje:

Okvir stupa, signalno plave boje RAL 5005, praškasto lakirano. Parovi poprečnih prečki uvijek antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi