Kućište brave 424-010-2 bez brave

Artikl br.: 914210
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja Tuljac za cilindričnu bravu sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Sredinom 2000.
za opremanje pogona do godine proizvodnje Sredinom 2008.
Materijal čahure Mjed
cilindrični adapter ⌀ 15 mm
Unutarnji četverokut 6 mm
Put zaporne poluge 360 stupanj
Dio isporuke sa cilindričnim adapterom
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Praznina za oblik cilindra za zaključavanje da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Zaporni cilindar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914210
EAN / GTIN 2050000977688
Broj proizvođača 501253 637790 0001

Opis

Izvedba:

Cilindrični adapter (⌀ 15 mm) s unutarnjim četverokutom 6 mm, kut okretanja adaptera za zaključavanje 360°.

Odgovara:

Korpusi ladica na radioničkim stolovima br. 933435933450; br. 947220; 947230 i ormari za alat br. 942905 − 944100 od godine proizvodnje sredina 2000. do sredina 2008. Izuzetak: nije namijenjeno za vrata u gore navedenom krugu brojeva. (Ručka br. 914170).

Opseg isporuke:

Kućište brave u kompletu s cilindričnim adapterom, uključena pričvrsna matica.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu