Vodilica za opremu s 2 graničnika 1000 mm

Artikl br.: 928250 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Workstation
Visina 40 mm
Duljina 1.000 mm
širina 40 mm
Nosivost 60 kg
Područje primjene Potporni stupovi
Vrsta proizvoda Tračnica uređaja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928250 1000
EAN / GTIN 4062406185176

Opis

Izvedba:

Od C-čeličnog profila. S obostranim graničnicima od gume. Vodilica na kugličnim ležajevima opremljena su vijčanim prihvatom i kukom za prihvat opreme, naprave za podizanje i drugim alatima.

Odgovara:

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055 i br. 928056.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi