Radna ploča od bukovine sa zalijepljenim utorima 2500 mm

Artikl br.: 933550 2500
(449,44 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 2.500 mm
Dubina 700 mm
Debljina 50 mm
Duljina ploče 2.500 mm
Materijal radne ploče Bukva puno drvo, rebrasto zalijepljen
Radna ploča, površina bezbojno lakirano
Izvedba furnira bez furnira
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 933550 2500
EAN / GTIN 4045197279262

Opis

Izvedba:

Za pričvršćivanje kućišta ladica i nožnih elemenata (program KOMBI) predviđene su rupe na donjoj strani ploče.
Radna ploča za teške radova npr. u strojarstvu ili čeličnoj konstrukciji. Od bukovih letvica od punog drva (s ozupčenim profilom na dužoj strani) oblijepljene nepropusno za vodu. Rubovi su obrađeni površina je brušena i bezbojno lakirana UV lakom. Ploče od bukovine su otporne na prskanje vodom, nečistoću i krajnje neosjetljive na ulje, mast, otapala i kemikalije. (Ove ipak utječu na izgled površine). Opcija: s upuštenom zaštitom za metalne rubove (50×50×4 mm), presvučena prahom.

Napomena:

Posebne mjere na upit. U jednom komadu moguća isporuka do maksimalno 3.000 mm duljine i 1.000 mm dubine.

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu