{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Workstation; Multifix | |
Duljina | 2.000 mm | |
Ugradbena visina | 90 mm | |
Visina prozirne kutije za skladištenje | 90 mm | |
Širina prozirne kutije za skladištenje | 130 mm | |
Dubina prozirne kutije za skladištenje | 195 mm | |
Broj spremnika | 14 | |
Tip spremnika | AB1 | |
Boja prozirne kutije | antracit | |
prikladno za tipove | AB1 | |
Nosivost | 50 kg | |
Vrsta proizvoda | Polica za kutije |
Broj artikla | 923215 2000/AB1 |