{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Workstation; Multifix | |
Duljina | 1.500 mm | |
Ugradbena visina | 90 mm | |
Visina prozirne kutije za skladištenje | 65 mm | |
Širina prozirne kutije za skladištenje | 130 mm | |
Dubina prozirne kutije za skladištenje | 100 mm | |
Broj spremnika | 11 | |
Tip spremnika | AA1 | |
Boja prozirne kutije | antracit | |
prikladno za tipove | AA1 | |
Nosivost | 50 kg | |
Vrsta proizvoda | Polica za kutije |
Broj artikla | 923215 1500/AA1 |