{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 481 mm | |
širina | 1.920 mm | |
Dubina | 250 mm | |
Korisna visina | 410 mm | |
Korisna širina | 1880 mm | |
Korisna dubina | 150 mm | |
prikladno za tipove | 2000 | |
Nosivost | 100 kg | |
Težina | 50 kg | |
Vrsta proizvoda | Gornji ormarić |
Broj artikla | 928700 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406117634 |