{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 250 kg | |
Područje podešavanja visine | 700 mm - 1.000 mm | |
Širina osnovne površine | 500 mm | |
Dubina osnovne površine | 780 mm | |
Nosivost | 250 kg | |
Materijal pokrova | drvo smreke | |
Materijal podnog stalka | Aluminij | |
Težina | 7 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni kozlić |
Broj artikla | 919960 1 | |
EAN / GTIN | 4031405304000 | |
Broj proizvođača | 030400 |