Podizni stol za rukovanje 3000 kg

Artikl br.: 919992 3000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina ugradnje C 220 mm
Duljina D (L) 1.300 mm
širina 800 mm
Visina dizanja H 800 mm
Vrijeme dizanja 26 s
Mrežni napon 400 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nosivost 3.000 kg
Težina 320 kg
Vrsta proizvoda Podizni stol sa škarama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919992 3000
EAN / GTIN 4050939066239
Broj proizvođača 040049473 HTH-E

Opis

Izvedba:

Stabilni škarasti podupirači s platformom od glatkog čeličnog lima. Za raznolike primjene kao što su podizanje i spuštanje teških tereta, robe na paletama, rešetkastih kutija te za podešavanje visine kod opremanja strojeva materijalom. Ergonomski rad zahvaljujući kontinuiranom, hidrauličnom podešavanju visine. Siguran i bezopasan rad s pomoću tipki s funkcijama gore/dolje u sigurnosnom sklopu te za isključivanje u slučaju nužde. Zaštita od preopterećenja s pomoću ugrađenog ventila za ograničavanje tlaka. Optimalna sigurnost rada i održavanja zahvaljujući integriranom ventilu u slučaju pucanja cijevi i nosačima za održavanje.

Standard:

DIN EN 1570-1; EG smjernica o strojevima 2006/42/EG i propisi o sprječavanju nezgoda.

Napomena:

  • Raspon temperature okoline u zatvorenom području od 0 °C do 40 °C.
  • Prije puštanja u rad instalaciju i električne priključke treba ispitati stručnjak.
  • Provjerite postojeće uvjete poda s obzirom na ukupnu težinu podiznog stola.