{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Volumen kalupa | 600 l | |
Visina | 1.099 mm | |
Duljina | 1.458 mm | |
širina | 855 mm | |
Visina bridova s kotačićima | 843 mm | |
Dimenzija kutije, visina | 735 mm | |
Dimenzija kutije, duljina | 1.321 mm | |
Dimenzija kutije, širina | 794 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, visina | 72 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, širina | 194 mm | |
Ulazni džepovi razmak B | 327 mm | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Nosivost | 750 kg | |
Težina | 95 kg | |
Vrsta proizvoda | Kontejner s prevrtanjem |
Broj artikla | 919923 600 | |
EAN / GTIN | 4017976247038 | |
Broj proizvođača | 4703A/7016 |