Kontejner RAL 7016 s ispusnom slavinom 250 l

Artikl br.: 919923 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen kalupa 250 l
Visina 780 mm
Duljina 1.359 mm
širina 713 mm
Visina bridova s kotačićima 780 mm
Dimenzija kutije, visina 413 mm
Dimenzija kutije, duljina 1.200 mm
Dimenzija kutije, širina 652 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina 72 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina 194 mm
Ulazni džepovi razmak B 203 mm
⌀ kotača 200 mm
Nosivost 750 kg
Težina 70 kg
Vrsta proizvoda Kontejner s prevrtanjem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919923 250
EAN / GTIN 4017976247014
Broj proizvođača 4701A/7016

Opis

Izvedba:

Spremnik otporan na ulje, lagan istovar.
Spremnik s dvostruko savijenim rubom.
Podnožje s utorom za vilice viličara, podlogom za stajanje i zaštitom od prevrtanja.
2 fiksna i 2 zakretna kotača (s kočnicom) od tvrde gume i valjkastim ležajevima.
TOTALSTOP - sustav za centralno kočenje u skladu s EN 1757-3 dio je serijske opreme na zakretnim kotačima.

Izvedba - Slika:

Ispusna slavina sa sitom za odvajanje tekućina i čvrstih materijala.
Postupak prevrtanja se aktivira ručno.
Za pražnjenje viličarem ili kod teškog opterećenja preporučujemo automatski prevrtač.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Antracit RAL 7016 praškasto lakirano.