Izvedba:
Radna ploča debljine 50 mm. Kućište ladice 27×36 E od čeličnog lima, precizna obrada. Centralno zaključavanje pomoću cilindrične brave sa zatikom i 2 ključa. Ladice od čeličnog lima s vodilicama na kugličnim ležajevima. Stjenke s prorezima omogućuju različite podijele ladica. Nogice od čeličnog lima, kantirane (širine 80 mm).
Ploča radioničkog stola od Multiplex bukovine, vodootporno lijepljene. Bezbojno lakirana UV lakom.
Kućište ladice 27×36 E s ladicama koje se u potpunosti izvlače.
Upotreba:
Montaža bloka ladica po izboru moguća lijevo ili desno.
Lakiranje:
Tijelo i postolje svijetlo sivi RAL 7035, ladice signalno plave RAL 5005 presvučene prahom.
Napomena:
Podjelni materijal za ladice pogledajtepod art.
960190 −
960240. Za klasifikacijski sustav Aqurado pogledajte art.
960900 − 961500. Daljnje mogućnosti pod br.
942906 -
942941.
Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju niži. Isporuka bez montaže.