{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 64×36 E | |
širina | 1.194 mm | |
Dubina | 725 mm | |
Širina u E | 64E | |
Dubina u E | 36E | |
Debljina | 3 mm | |
prikladno za ladicu u E | 64×36 E | |
Materijal | Guma | |
Površina | Žljebovi | |
Boja | crna | |
Vrsta proizvoda | Prostirka od rebraste gume |
Broj artikla | 943870 | |
EAN / GTIN | 2050001930422 | |
Broj proizvođača | 943870 |