{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 64×36 E | |
Anchura | 1.194 mm | |
Profundidad | 725 mm | |
Anchura en E | 64E | |
Profundidad en E | 36U | |
Espesor | 3 mm | |
Adecuado para cajón en E | 64×36 E | |
Material | Goma | |
Superficie | Ranuras | |
Color | negro | |
Tipo de producto | Estera de goma ranurada |
Número de artículo | 943870 | |
EAN / GTIN | 2050001930422 | |
Número del fabricante | 943870 |