{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 27×36 E | |
širina | 565 mm | |
Dubina | 725 mm | |
Širina u E | 27E | |
Dubina u E | 36E | |
Debljina | 3 mm | |
prikladno za ladicu u E | 27×36 E | |
Materijal | Guma | |
Površina | Žljebovi | |
Boja | crno | |
Vrsta proizvoda | Prostirka od rebraste gume |
Broj artikla | 942920 | |
EAN / GTIN | 2050001919069 | |
Broj proizvođača | 942920 |