• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bandeja portaobjetos de goma ranurada, 3 mm de grosor

Número de artículo: 942920
(73,15 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 27×36 E
Anchura 565 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 27E
Profundidad en E 36U
Espesor 3 mm
Adecuado para cajón en E 27×36 E
Material Goma
Superficie Ranuras
Color negro
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942920
EAN / GTIN 2050001919069
Número del fabricante 942920

Descripción

Ejecución:

No se pueden garantizar valores límite actuales de sustancias nocivas.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 942906; 942941; 942951.