{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 200 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina x dubina u E | 36×36 E | |
Širina u E | 36E | |
Dubina u E | 36E | |
Visina fronte | 250 mm | |
Korisna visina | 232 mm | |
Korisna širina | 612 mm | |
Korisna dubina | 612 mm | |
Visina omotača | 227 mm | |
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica | Ne | |
Težina | 18 kg | |
Vrsta proizvoda | Ladica |
Broj artikla | 943011 250 | |
EAN / GTIN | 4045197379566 |