Tiroir à extension totale 200 kg 250 mm

Réf.: 943011 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 36×36 E
Largeur en E 36E
Profondeur en E 36E
Hauteur frontale 250 mm
Hauteur utile 232 mm
Largeur utile 612 mm
Profondeur utile 612 mm
Hauteur parois 227 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Poids 18 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943011 250
EAN / GTIN 4045197379566

Description

Exécution:

Plancher perforé au pas de 17 mm, intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Façade avec barre-poignée en aluminium.
Tiroir à extension totale, extensible à 100 %; charge admissible 200kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 94 3001, armoires roulantes 94 3225 réf. 710/0, 94 3227 réf. 960/0 et armoires d'outillage 94 3228, 94 3229 et 94 3232, réf. 1020.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage (profilé pour montage dans le caisson d’armoire inclus).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les tiroirs peuvent être équipés de garnitures du groupe 97 pour le rangement d’outils de bridage p. ex. SA, HSK, VDI, etc.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript