Korpus ormara za alat za ladice, 36×20G, visina: 800mm

Artikl br.: 930735 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 36×20G
Visina 800 mm
širina 1.000 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 40
Dubina u G 24
Korisna visina 700 mm
Korisna površina za ladice 700 mm
Broj ladica 0
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
maksimalna nosivost 4.000 kg
Izvedba za individualno opremanje
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Težina 42 kg
Vrsta proizvoda Kućište ormara alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 930735 800
EAN / GTIN 4062406271688
Broj proizvođača 930735 800

Opis

Izvedba:

Korpus ormara za alat u 40×24G, odgovarajuće za ladice 36×20G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Odgovara:

Ladice br. 930743, 930744, 930745, 930746.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.

Napomena:

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu