{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 691 mm | |
Korisna širina | 600 mm | |
Težina | 4,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Perforirana stijenka |
Broj artikla | 943166 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406586294 |